Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing verzinkt M10x1 - G 1/8"

  • ERIKS:13776059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Nennweite
M 10x1
Nennweite 2
1/8"
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
l1
20
l2
8 mm