Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing M14x1.5 - G 1/8"

  • ERIKS:13775434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Nennweite
M 14x1.5
Nennweite 2
1/8"
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
l1
20
l2
9 mm