Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing G 3/8" - G 1/2"

  • ERIKS:13761616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Nennweite
3/8"
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
l1
34
l2
10 mm