Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing G 3/4" - G 1/2"

  • ERIKS:13775429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Nennweite
3/4"
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
l1
41
l2
16 mm