Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing G 1/2" - G 3/8"

  • ERIKS:13848037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Nennweite
1/2"
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
l1
31
l2
12 mm