Reduzieranschlussstücke zylindrisch Messing G 1/2" - G 1/4"

  • ERIKS:13848036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Reduzieranschlussstücke mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichring).
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindereduzier
Material
Messing
Nennweite
1/2"
Nennweite 2
1/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
l1
24
l2
12 mm