Reduktion Festanschluss IG AG NPT 08AG-06 NPT IG 1/2"- 3/8"

  • ERIKS:14896118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.24inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.20

-

5+

CHF 22.05

12.50%

10+

CHF 20.90

17.06%

25+

CHF 19.80

21.43%

38+

CHF 19.40

23.02%

57+

CHF 18.95

24.80%

86+

CHF 18.60

26.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/2" NPT
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
H1
22 mm
L2
27.9 mm