Reduktion Festanschluss IG AG NPT 06AG-08 NPT IG 3/8"- 1/2"

  • ERIKS:14896116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.50

-

5+

CHF 23.90

13.09%

10+

CHF 22.70

17.45%

25+

CHF 21.50

21.82%

38+

CHF 21.10

23.27%

57+

CHF 20.70

24.73%

86+

CHF 20.30

26.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
3/8" NPT
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
H1
27 mm
L2
42.7 mm