Reduktion Festanschluss IG AG NPT 04AG-06 NPT IG 1/4"- 3/8"

  • ERIKS:14896114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

5+

CHF 20.80

12.61%

10+

CHF 19.70

17.23%

25+

CHF 18.75

21.22%

38+

CHF 18.40

22.69%

57+

CHF 18.05

24.16%

86+

CHF 17.70

25.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" NPT
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
H1
22 mm
L2
36.6 mm