Reduktion Festanschluss IG AG NPT 04AG-02 NPT IG 1/4"- 1/8"

  • ERIKS:14896113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.85

-

5+

CHF 4.30

11.34%

10+

CHF 4.00

17.53%

25+

CHF 3.80

21.65%

38+

CHF 3.75

22.68%

57+

CHF 3.70

23.71%

86+

CHF 3.65

24.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/4" NPT
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
H1
16 mm
L2
21.6 mm