Reduktion Festanschluss IG AG NPT 02AG-04 NPT IG 1/8"- 1/4"

  • ERIKS:14896112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.60

-

5+

CHF 18.85

12.73%

10+

CHF 17.90

17.13%

25+

CHF 17.05

21.06%

38+

CHF 16.65

22.92%

57+

CHF 16.35

24.31%

86+

CHF 16.05

25.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1/8" NPT
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
H1
19 mm
L2
30.7 mm