RED STAR Schweissschlauch 12.5 x 22.5mm,50m

  • ERIKS:14916707
Image 1
Schweissschlauch RED STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Transport von Acetylen, zum Schweißen und Schneiden, zum Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandten Verfahren.
(nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).

  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM glatt, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM gerippt (ID > 12 glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.80

-

50+

CHF 12.30

37.88%

100+

CHF 11.40

42.42%

150+

CHF 10.10

48.99%

200+

CHF 9.10

54.04%

400+

CHF 8.85

55.30%

800+

CHF 8.60

56.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Red Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C