Eriks

RED STAR Schweissschlauch 10 x 17mm, 50m

  • ERIKS:14916612
Image 1
Schweissschlauch RED STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Transport von Acetylen, zum Schweißen und Schneiden, zum Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandten Verfahren.
(nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).

  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM glatt, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM gerippt (ID > 12 glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

50+

CHF 9.45

35.27%

100+

CHF 8.65

40.75%

150+

CHF 7.55

48.29%

200+

CHF 6.70

54.11%

400+

CHF 6.50

55.48%

800+

CHF 6.30

56.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Red Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C