
CHF 14.46/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.63inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.46 | - |
10+ | CHF 9.02 | 37.66% |
25+ | CHF 7.26 | 49.79% |
50+ | CHF 6.89 | 52.39% |
100+ | CHF 18.28 | - |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NR |
Härte | 45 Shore A |
Farbe | Braun |
Höhe | 18 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 5 mm |
A | 18 mm |