Eriks

Quetschhülse Standardgrössen QH-DN4 12x7.8x15mm

  • ERIKS:14884087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

395 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

20+

CHF 0.90

10.00%

50+

CHF 0.80

20.00%

100+

CHF 0.65

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QH
Typ
QH
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04