Eriks

Quetschhülse Standardgrössen QH-DN13 23x16.5x25mm

  • ERIKS:14884100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.75

-

20+

CHF 2.30

16.36%

50+

CHF 2.05

25.45%

100+

CHF 1.80

34.55%

150+

CHF 1.75

36.36%

225+

CHF 1.70

38.18%

338+

CHF 1.65

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
QH
Typ
QH
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12