PTFE-Schlauch Ø1.5x2.5mm

  • ERIKS:14883907
Image 1
Beschreibung
Schlauch aus PTFE ohne Einlagen. Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig. Ausgezeichneter elektrischer Isolator. Gute Gleiteigenschaften. Die Schläuche sind phthalatfrei

Eigenschaften
• Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
• Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
• Ausgezeichneter elektrischer Isolator
• Gute Gleiteigenschaften
• Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 177.1550, USP und BfR

Temperaturbereich
• - 190°C bis +250°C

Material
• PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Ethylen), beidseitig glatt
• ohne Einlagen
• weiss, undurchlässig

Betriebsdruck
• abhängig von Durchmesser und Temperatur, siehe Datenblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.30

-

5+

CHF 4.65

12.26%

10+

CHF 4.20

20.75%

20+

CHF 3.50

33.96%

50+

CHF 3.15

40.57%

100+

CHF 3.05

42.45%

200+

CHF 2.95

44.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
1.5 mm
Außendurchmesser
2.5 mm
Material Decke
PTFE
Farbgebung Außen
Weiss-Diffus
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
14 bar
Material
PTFE