Eriks

PTFE-Schlauch Ø1.0x3.0mm

  • ERIKS:14883903
Image 1
Beschreibung
Schlauch aus PTFE ohne Einlagen. Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig. Ausgezeichneter elektrischer Isolator. Gute Gleiteigenschaften. Die Schläuche sind phthalatfrei

Eigenschaften
• Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
• Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
• Ausgezeichneter elektrischer Isolator
• Gute Gleiteigenschaften
• Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit

Normen und Zulassungen
• CFR 21 FDA 177.1550, USP und BfR

Temperaturbereich
• - 190°C bis +250°C

Material
• PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Ethylen), beidseitig glatt
• ohne Einlagen
• weiss, undurchlässig

Betriebsdruck
• abhängig von Durchmesser und Temperatur, siehe Datenblatt
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

608 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

5+

CHF 9.90

13.16%

10+

CHF 8.75

23.25%

20+

CHF 7.75

32.02%

50+

CHF 6.60

42.11%

100+

CHF 6.35

44.30%

200+

CHF 6.15

46.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
1 mm
Außendurchmesser
3 mm
Material Decke
PTFE
Farbgebung Außen
Weiss-Diffus
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
56 bar
Material
PTFE