Eriks

PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 1.02/1.25x0.31mm

  • ERIKS:14886692
Image 1
Bestellhinweis
Andere Dimensionen, Toleranzen und Farben, Mindestmenge, Preis und Lieferfrist auf Anfrage. Mögliche Spezialausführungen: Farbige PTFE-Schäuche oder Kennstreifen, CERAMER gefüllt für höhere Abriebfestigkeit, Reinraum-Produktion, elektrische leitfähige Schläuche und geformte PTFE-Schläuche.
Dünnwandig, Betriebsspannung 250 V.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
  • Ausgezeichneter elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Farbe weiss-diffus
  • ID 0.41 mm = Toleranz Wandstärke ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = Toleranz Wandstärke ±0.07 mm
  • Temperaturbereich -190...+250 °C
Zulassungen
FDA, USP und BGVV konform
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.30

-

5+

CHF 2.85

13.64%

10+

CHF 2.55

22.73%

20+

CHF 2.30

30.30%

50+

CHF 1.90

42.42%

100+

CHF 1.85

43.94%

200+

CHF 1.80

45.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Spaghetti
AWG-Querschnitt
18
Innendurchmesser
1.02 mm
Wandstärke
0.31 mm