PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 0.64/0.81x0.25mm

  • ERIKS:14886691
Image 1
Bestellhinweis
Andere Dimensionen, Toleranzen und Farben, Mindestmenge, Preis und Lieferfrist auf Anfrage. Mögliche Spezialausführungen: Farbige PTFE-Schäuche oder Kennstreifen, CERAMER gefüllt für höhere Abriebfestigkeit, Reinraum-Produktion, elektrische leitfähige Schläuche und geformte PTFE-Schläuche.
Dünnwandig, Betriebsspannung 250 V.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
  • Ausgezeichneter elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Farbe weiss-diffus
  • ID 0.41 mm = Toleranz Wandstärke ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = Toleranz Wandstärke ±0.07 mm
  • Temperaturbereich -190...+250 °C
Zulassungen
FDA, USP und BGVV konform
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

389 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.80

-

5+

CHF 2.45

12.50%

10+

CHF 2.20

21.43%

20+

CHF 1.90

32.14%

50+

CHF 1.60

42.86%

100+

CHF 1.55

44.64%

200+

CHF 1.50

46.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Spaghetti
AWG-Querschnitt
22
Innendurchmesser
0.64 mm
Wandstärke
0.25 mm