PTFE-Schlauch nach US-Normen (AWG) 0.58/0.74x0.25mm

  • ERIKS:14886690
Image 1
Bestellhinweis
Andere Dimensionen, Toleranzen und Farben, Mindestmenge, Preis und Lieferfrist auf Anfrage. Mögliche Spezialausführungen: Farbige PTFE-Schäuche oder Kennstreifen, CERAMER gefüllt für höhere Abriebfestigkeit, Reinraum-Produktion, elektrische leitfähige Schläuche und geformte PTFE-Schläuche.
Dünnwandig, Betriebsspannung 250 V.

Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittelbereich zulässig
  • Ausgezeichneter elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
  • Farbe weiss-diffus
  • ID 0.41 mm = Toleranz Wandstärke ±0.05 mm
  • ID 0.51 mm bis ID 8.26 mm = Toleranz Wandstärke ±0.07 mm
  • Temperaturbereich -190...+250 °C
Zulassungen
FDA, USP und BGVV konform
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

481 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

5+

CHF 9.20

10.68%

10+

CHF 8.35

18.93%

20+

CHF 7.40

28.16%

50+

CHF 6.45

37.38%

100+

CHF 6.25

39.32%

200+

CHF 6.10

40.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Spaghetti
AWG-Querschnitt
23
Innendurchmesser
0.58 mm
Wandstärke
0.25 mm