Pressfassung Typ PZRF 40 TW DN40 55x48.4x63mm

  • ERIKS:14886244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.20

-

10+

CHF 174.95

9.91%

30+

CHF 170.85

12.02%

50+

CHF 167.05

13.98%

75+

CHF 163.70

15.71%

113+

CHF 160.35

17.43%

170+

CHF 157.20

19.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF TW
Pressfassung Typ
PZRF 40TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
L
63 mm
d
48.4 mm
D
55 mm