Pressfassung Typ PZRF 125KL DN25 36x30.3x45mm

  • ERIKS:14886231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.30

-

10+

CHF 88.35

10.12%

30+

CHF 86.45

12.05%

50+

CHF 84.55

13.99%

75+

CHF 82.85

15.72%

113+

CHF 81.25

17.34%

170+

CHF 79.55

19.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 125KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
L
45 mm
d
30.3 mm
D
36 mm