Pressfassung Typ PZRF 116KL DN16 28x22x34.3xmm

  • ERIKS:14886230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.55

-

10+

CHF 49.10

9.99%

30+

CHF 48.00

12.01%

50+

CHF 46.90

14.02%

75+

CHF 46.00

15.67%

113+

CHF 45.00

17.51%

170+

CHF 44.15

19.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 116 KL
Geeignet für Schlauchtype
105 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
L
34.3 mm
d
22 mm
D
28 mm