Pressfassung Typ PZRF 112KL DN12 24x19x32mm

  • ERIKS:14886229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.55

-

10+

CHF 35.70

9.73%

30+

CHF 34.80

12.01%

50+

CHF 34.10

13.78%

75+

CHF 33.45

15.42%

113+

CHF 32.80

17.07%

170+

CHF 32.10

18.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 112KL
Geeignet für Schlauchtype
104 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
L
32 mm
d
19 mm
D
24 mm