Pressfassung Typ PZRF 110KL DN10 18x14.1x30mm

  • ERIKS:14886228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.60

-

10+

CHF 37.45

9.98%

30+

CHF 36.75

11.66%

50+

CHF 35.75

14.06%

75+

CHF 35.00

15.87%

113+

CHF 34.25

17.67%

170+

CHF 33.60

19.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 110KL
Geeignet für Schlauchtype
103 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
L
30 mm
d
14.1 mm
D
18 mm