Pressfassung Typ PZRF 106KL DN06 15x11x30mm

  • ERIKS:14886227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.75

-

10+

CHF 33.00

10.20%

30+

CHF 32.15

12.52%

50+

CHF 31.65

13.88%

75+

CHF 31.05

15.51%

113+

CHF 30.45

17.14%

170+

CHF 29.80

18.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 106KL
Geeignet für Schlauchtype
101 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
L
30 mm
d
11 mm
D
15 mm