Pressfassung Typ PZRF 105KL DN05 14x10x30mm

  • ERIKS:14886226
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.35

-

10+

CHF 34.45

10.17%

30+

CHF 33.60

12.39%

50+

CHF 33.00

13.95%

75+

CHF 32.35

15.65%

113+

CHF 31.65

17.47%

170+

CHF 31.05

19.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZRF KL
Pressfassung Typ
PZRF 105KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KLZ
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN05
L
30 mm
d
10 mm
D
14 mm