Eriks

Pressfassung Typ PZ 40 TW DN40-1 1/2"

  • ERIKS:14885155
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.45inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 62.40

-

10+

CHF 56.25

9.86%

30+

CHF 54.85

12.10%

50+

CHF 53.65

14.02%

75+

CHF 52.55

15.79%

113+

CHF 51.55

17.39%

170+

CHF 50.50

19.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 40 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Schlauch Innen-Ø
1 1/2 in
Fassung Außen-Ø
55 mm
d
48.4 mm
D
55 mm