Pressfassung Typ PZ 32 TW DN32-1 1/4"

  • ERIKS:14885154
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.15

-

10+

CHF 46.10

9.87%

30+

CHF 44.95

12.12%

50+

CHF 44.05

13.88%

75+

CHF 43.20

15.54%

113+

CHF 42.30

17.30%

170+

CHF 41.50

18.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 32 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Schlauch Innen-Ø
1 1/4 in
Fassung Außen-Ø
48 mm
d
42 mm
D
48 mm