
CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.02inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.10 | - |
10+ | CHF 32.60 | 9.70% |
30+ | CHF 31.75 | 12.05% |
50+ | CHF 31.10 | 13.85% |
75+ | CHF 30.50 | 15.51% |
113+ | CHF 29.85 | 17.31% |
170+ | CHF 29.20 | 19.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PZ ... TWZ |
Pressfassung Typ | PZ 25 TW |
Geeignet für Schlauchtype | TWZ 10... |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1 in |
Fassung Außen-Ø | 40 mm |
d | 34.8 mm |
D | 40 mm |