Pressfassung Typ PZ 225 CK/K/KL DN25-1"

  • ERIKS:14887434
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.30

-

10+

CHF 21.05

9.66%

30+

CHF 20.45

12.23%

50+

CHF 20.05

13.95%

75+

CHF 19.65

15.67%

113+

CHF 19.20

17.60%

170+

CHF 18.85

19.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 200 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 225 KL
Geeignet für Schlauchtype
200 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
Fassung Außen-Ø
40 mm
d
33.1 mm
D
40 mm