Pressfassung Typ PZ 220 CK/KL DN20-3/4"

  • ERIKS:14887433
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 12.75

10.84%

30+

CHF 12.60

11.89%

50+

CHF 12.40

13.29%

75+

CHF 12.15

15.03%

113+

CHF 11.90

16.78%

170+

CHF 11.65

18.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 200 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 220 KL
Geeignet für Schlauchtype
200 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
Fassung Außen-Ø
33 mm
d
27.1 mm
D
33 mm