Pressfassung Typ PZ 212 KL DN12-1/2"

  • ERIKS:14885159
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.60

-

10+

CHF 8.80

8.33%

30+

CHF 8.55

10.94%

50+

CHF 8.40

12.50%

75+

CHF 8.25

14.06%

113+

CHF 8.10

15.62%

170+

CHF 7.95

17.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 200 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 212 KL
Geeignet für Schlauchtype
200 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2 in
Fassung Außen-Ø
25 mm
d
19.5 mm
D
25 mm