Pressfassung Typ PZ 210 KL DN10-3/8"

  • ERIKS:14885158
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

310 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.20

-

10+

CHF 7.40

9.76%

30+

CHF 7.20

12.20%

50+

CHF 7.05

14.02%

75+

CHF 6.90

15.85%

113+

CHF 6.75

17.68%

170+

CHF 6.60

19.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 200 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 210 KL
Geeignet für Schlauchtype
200 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8 in
Fassung Außen-Ø
20 mm
d
15.5 mm
D
20 mm