Eriks

Pressfassung Typ PZ 20 TW DN20-3/4"

  • ERIKS:14885152
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.05

-

10+

CHF 18.05

9.98%

30+

CHF 17.65

11.97%

50+

CHF 17.25

13.97%

75+

CHF 16.90

15.71%

113+

CHF 16.50

17.71%

170+

CHF 16.20

19.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 20 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
Fassung Außen-Ø
34 mm
d
30 mm
D
34 mm