Eriks

Pressfassung Typ PZ 16CK/K DN16-5/8"

  • ERIKS:14890067
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.90

-

10+

CHF 9.85

9.63%

30+

CHF 9.50

12.84%

50+

CHF 9.40

13.76%

75+

CHF 9.20

15.60%

113+

CHF 8.95

17.89%

170+

CHF 8.80

19.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 16 CK / K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
Fassung Außen-Ø
29 mm
d
24 mm
D
29 mm