Eriks

Pressfassung Typ PZ 16 TW DN16-5/8"

  • ERIKS:14885151
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

10+

CHF 15.10

10.12%

30+

CHF 14.70

12.50%

50+

CHF 14.40

14.29%

75+

CHF 14.05

16.37%

113+

CHF 13.80

17.86%

170+

CHF 13.55

19.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 16 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
Fassung Außen-Ø
29 mm
d
24.5 mm
D
29 mm