Eriks

Pressfassung Typ PZ 125 KL DN25-1"

  • ERIKS:14885148
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.65

-

10+

CHF 11.45

9.49%

30+

CHF 11.20

11.46%

50+

CHF 10.90

13.83%

75+

CHF 10.70

15.42%

113+

CHF 10.50

17.00%

170+

CHF 10.30

18.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 100 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 125 KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KL, 100 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
Fassung Außen-Ø
35 mm
d
31 mm
D
35 mm