Pressfassung Typ PZ 120 KL DN20-3/4"

  • ERIKS:14885147
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

10+

CHF 8.25

10.81%

30+

CHF 8.15

11.89%

50+

CHF 7.85

15.14%

75+

CHF 7.70

16.76%

113+

CHF 7.55

18.38%

170+

CHF 7.40

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 100 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 120 KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KL, 100 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
Fassung Außen-Ø
28 mm
d
25 mm
D
28 mm