Pressfassung Typ PZ 12 TW DN12-1/2"

  • ERIKS:14885150
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

1066 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.20

-

10+

CHF 14.55

10.19%

30+

CHF 14.30

11.73%

50+

CHF 13.85

14.51%

75+

CHF 13.60

16.05%

113+

CHF 13.35

17.59%

170+

CHF 13.10

19.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 12 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2 in
Fassung Außen-Ø
25 mm
d
21.5 mm
D
25 mm