Pressfassung Typ PZ 12 CK/K DN12-1/2"

  • ERIKS:14887528
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

485 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 9.25

9.31%

30+

CHF 8.90

12.75%

50+

CHF 8.80

13.73%

75+

CHF 8.65

15.20%

113+

CHF 8.50

16.67%

170+

CHF 8.35

18.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 12 CK / K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2 in
Fassung Außen-Ø
27 mm
d
21.5 mm
D
27 mm