Pressfassung Typ PZ 116 KL DN16-5/8"

  • ERIKS:14885146
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.30

-

10+

CHF 12.00

9.77%

30+

CHF 11.80

11.28%

50+

CHF 11.45

13.91%

75+

CHF 11.25

15.41%

113+

CHF 11.05

16.92%

170+

CHF 10.85

18.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 100 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 116 KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KL, 100 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
Fassung Außen-Ø
25 mm
d
22 mm
D
25 mm