
CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
10+ | CHF 6.60 | 8.33% |
30+ | CHF 6.30 | 12.50% |
50+ | CHF 6.20 | 13.89% |
75+ | CHF 6.10 | 15.28% |
113+ | CHF 6.00 | 16.67% |
170+ | CHF 5.90 | 18.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PZ ... 100 KLZ |
Pressfassung Typ | PZ 112.1 KL |
Geeignet für Schlauchtype | 100 KL, 100 KLZ |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2 in |
Fassung Außen-Ø | 24 mm |
d | 18.5 mm |
D | 24 mm |