Pressfassung Typ PZ 108 KL DN08-5/16"

  • ERIKS:14887426
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Hochdruckschläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

10+

CHF 5.95

11.85%

30+

CHF 5.90

12.59%

50+

CHF 5.75

14.81%

75+

CHF 5.65

16.30%

113+

CHF 5.55

17.78%

170+

CHF 5.45

19.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... 100 KLZ
Pressfassung Typ
PZ 108.1 KL
Geeignet für Schlauchtype
100 KL, 100 KLZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16 in
Fassung Außen-Ø
17 mm
d
13 mm
D
17 mm