
CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.75 | - |
10+ | CHF 5.15 | 10.43% |
30+ | CHF 5.00 | 13.04% |
50+ | CHF 4.85 | 15.65% |
75+ | CHF 4.75 | 17.39% |
113+ | CHF 4.65 | 19.13% |
170+ | CHF 4.55 | 20.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | PZ ... 100 KLZ |
Pressfassung Typ | PZ 105.1 KL |
Geeignet für Schlauchtype | 100 KL, 100 KLZ |
Material | Stahl, verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16 in |
Fassung Außen-Ø | 14 mm |
d | 10 mm |
D | 14 mm |