Eriks

Pressfassung Typ PZ 10 TW DN10-3/8"

  • ERIKS:14885149
Image 1
Pressfassung für flexible PTFE-Wellschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.95

-

10+

CHF 10.80

9.62%

30+

CHF 10.60

11.30%

50+

CHF 10.35

13.39%

75+

CHF 10.10

15.48%

113+

CHF 9.90

17.15%

170+

CHF 9.70

18.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... TWZ
Pressfassung Typ
PZ 10 TW
Geeignet für Schlauchtype
TWZ 10...
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8 in
Fassung Außen-Ø
21.5 mm
d
17.8 mm
D
21.5 mm