Pressfassung Typ PZ 10 CK/K DN10-3/8"

  • ERIKS:14885859
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.05inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.45

-

10+

CHF 6.85

8.05%

30+

CHF 6.60

11.41%

50+

CHF 6.30

15.44%

75+

CHF 6.20

16.78%

113+

CHF 6.10

18.12%

170+

CHF 6.00

19.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 10 CK / K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8 in
Fassung Außen-Ø
22 mm
d
17 mm
D
22 mm