Pressfassung Typ PZ 08 CK/K DN08-5/16"

  • ERIKS:14885995
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

10+

CHF 5.95

11.85%

30+

CHF 5.90

12.59%

50+

CHF 5.75

14.81%

75+

CHF 5.65

16.30%

113+

CHF 5.55

17.78%

170+

CHF 5.45

19.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 08 CK / K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16 in
Fassung Außen-Ø
20 mm
d
15.4 mm
D
20 mm