Eriks

Pressfassung Typ PZ 06K DN06-1/4"

  • ERIKS:14890086
Image 1
Pressfassung für Mittel- und Hochdruckschläuche. Ohne Abschälen der Oberdecke (Non Skive).
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.30

-

10+

CHF 5.75

8.73%

30+

CHF 5.65

10.32%

50+

CHF 5.50

12.70%

75+

CHF 5.40

14.29%

113+

CHF 5.30

15.87%

170+

CHF 5.20

17.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PZ ... CKZ/KZ
Pressfassung Typ
PZ 06 K
Geeignet für Schlauchtype
1000 CKZ, KZ, F, 1100 CKZ, KZ, CKDZ, KDZ
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4 in
Fassung Außen-Ø
19 mm
d
12.6 mm
D
19 mm